詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-133

品名 : φ180x225/585mm すくい網(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ざるサイズ(mm) 180×225 目開(mm) 1.89
メッシュ 10 線径(mm) 0.65
取手長さ(mm) 360 全長(mm) 585
材質 ステンレス(18-8)※水銀は使用しておりません。
追加説明
カタログ価格

2,850 (税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/12 21:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0611ページ

代替品

EA992C-133A
  • 品番

    EA992C-133A

  • コメント

    変更点:柄仕様、重量

バリエーション一覧
EA992C-133 φ180x225/585mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-131 φ130x160/462mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-132 φ145x190/540mm すくい網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top