品番 : EA992C-133A
品名 : φ180x225/585mm すくい網(ステンレス製)
仕様
| ざるサイズ | 180×225mm | 目開 | 1.89mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.65mm | 取手長さ | 360mm |
| 全長 | 585mm | 材質 | ステンレス(18-8) ※水銀は使用しておりません。 |
| 重量 | 260g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-131A φ130x160/462mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-132A φ145x190/520mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-133A φ180x225/585mm すくい網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
