品番 : EA992C-131A
品名 : φ130x160/462mm すくい網(ステンレス製)
仕様
| ざるサイズ | 130×160mm | 目開 | 1.94mm |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 10 | 線径 | 0.6mm |
| 取手長さ | 300mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 全長 | 462mm | 重量 | 175g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-131A φ130x160/462mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-132A φ145x190/520mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-133A φ180x225/585mm すくい網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
