詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-171

品名 : 135x135x 45mm ミニ角ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 外寸:135×135×45(H)mm
内寸:約118×118×40(H)mm
目開(mm) 1.72
メッシュ 12 線径(mm) 0.4
材質 ステンレス(18-8)
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
※高さ(H)は、脚(下部の出っ張り部分)を含めて45mmです。脚を含めない高さは、実測値約40mmです。
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/09/15 02:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992C-171 135x135x 45mm ミニ角ざる(ステンレス製)
EA992C-172 160x160x 45mm ミニ角ざる(ステンレス製)
EA992C-173 180x180x 45mm ミニ角ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッシュ数

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top