品番 : EA992C-173
品名 : 180x180x 45mm ミニ角ざる(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 180×180×45(H) | 目開(mm) | 1.72 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 12 | 線径(mm) | 0.4 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | ||
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/30 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-171 135x135x 45mm ミニ角ざる(ステンレス製) |
| EA992C-172 160x160x 45mm ミニ角ざる(ステンレス製) |
| EA992C-173 180x180x 45mm ミニ角ざる(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
