品番 : EA992C-193
品名 : 295x233x 85mm 深型角ざる(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 295×233×85(H) | 目開(mm) | 1.70 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 11 | 線径(mm) | 0.6 |
| 重量 | 300g | 材質 | 18-8 ステンレス(SUS304) |
| 耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。 | |||
| 錆びにくく、衛生的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 01:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
