詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-194

品名 : 325x260x 90mm 深型角ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 325×260×90(H) 目開(mm) 1.70
メッシュ 11 線径(mm) 0.6
重量 410g 材質 18-8 ステンレス(SUS304)
耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。
錆びにくく、衛生的です。
追加説明
カタログ価格

3,730 (税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 10:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992C-191 210x175x 75mm 深型角ざる(ステンレス製)
EA992C-192 250x200x 80mm 深型角ざる(ステンレス製)
EA992C-193 295x233x 85mm 深型角ざる(ステンレス製)
EA992C-194 325x260x 90mm 深型角ざる(ステンレス製)
EA992C-195 355x270x 95mm 深型角ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top