品番 : EA992C-200
品名 : 355x270x 95mm 深型角ざる(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 355×270×95(H) | 目開(mm) | 1.94 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 10 | 線径(mm) | 0.6 |
| 重量(g) | 500g | 材質 | 18-8 ステンレス(SUS304) |
| 耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。 | |||
| 錆びにくく、衛生的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-200 355x270x 95mm 深型角ざる(ステンレス製) |
| EA992C-201 470x295x100mm 深型角ざる(ステンレス製) |
| EA992C-202 540x335x105mm 深型角ざる(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
