詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-201

品名 : 470x295x100mm 深型角ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 470×295×100(H) 目開(mm) 1.94
メッシュ 10 線径(mm) 0.6
材質 18-8 ステンレス(SUS304)
耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。
錆びにくく、衛生的です。
追加説明
カタログ価格

6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992C-200 355x270x 95mm 深型角ざる(ステンレス製)
EA992C-201 470x295x100mm 深型角ざる(ステンレス製)
EA992C-202 540x335x105mm 深型角ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top