詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-32

品名 : 280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)

仕様

ざる径(mm) 280×250 目開 1.4mm
メッシュ 14(細目) 線径 0.37mm
取手長さ 1000mm 全長 1280mm
材質 ステンレス(18-8)
追加説明
カタログ価格

13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0610ページ
バリエーション一覧
EA992C-31 280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-32 280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-33 280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top