品番 : EA992C-33
品名 : 280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 280×250 | 目開 | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 40(絹目) | 線径 | 0.21mm |
| 取手長さ | 1000mm | 全長 | 1280mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 02:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-31 280x250x1280mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-32 280x250x1280mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-33 280x250x1280mm すくい網(ステンレス製) |
