詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-38

品名 : 220x220x 715mm すくい網(ステンレス製)

仕様

ざるサイズ(mm) 220×220 目開(mm) 4
メッシュ 5 線径(mm) 1
取手長さ(mm) 495 全長(mm) 715
重量 960g 材質 ステンレス(18-8)
フック付
追加説明
カタログ価格

22,600 (税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/17 11:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0611ページ
バリエーション一覧
EA992C-36 140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-37 180x180x 688mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-38 220x220x 715mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-39 260x260x 740mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-40 300x300x 775mm すくい網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top