品番 : EA992C-40
品名 : 300x300x 775mm すくい網(ステンレス製)
仕様
| ざるサイズ(mm) | 300×300 | 目開(mm) | 4 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 5 | 線径(mm) | 1 |
| 取手長さ(mm) | 475 | 全長(mm) | 775 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 1.1kg |
| フック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-36 140x140x 655mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-37 180x180x 688mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-38 220x220x 715mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-39 260x260x 740mm すくい網(ステンレス製) |
| EA992C-40 300x300x 775mm すくい網(ステンレス製) |

