品番 : EA992C-56
品名 : φ320x115mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
仕様
サイズ(mm) | φ320×115(H) | パンチング穴径 | 1.5mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 610g |
仕様 | 取手付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/12 00:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0619ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA992C-54 φ260x 95mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製) |
EA992C-55 φ290x100mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製) |
EA992C-56 φ320x115mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製) |