詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-62

品名 : φ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) φ140×120 目開(mm) 2.11
メッシュ 10 線径(mm) 0.43
材質 ステンレス(18-8) 取手長 155mm
板厚 リング0.4mm 用途 部品等の洗浄に使用下さい。
追加説明
カタログ価格

3,840 (税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/01 00:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0610ページ
バリエーション一覧
EA992C-61 φ125x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992C-62 φ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992C-63 φ160x135mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992C-64 φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top