品番 : EA992C-64
品名 : φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ180×145 | 目開(mm) | 2.11 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 10 | 線径(mm) | 0.43 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 取手長 | 165mm |
| 板厚 | リング0.4mm | 用途 | 部品等の洗浄にご使用下さい。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-61 φ125x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) |
| EA992C-62 φ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) |
| EA992C-63 φ160x135mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) |
| EA992C-64 φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) |
