品番 : EA992C-78
品名 : 530x325mm 水切り網(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 530×325mm | 目開 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 4mm | 網目サイズ | 約14×124mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 1.3kg |
| 用途 | 部品洗浄後の乾燥時等に。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-76 325x265mm 水切り網(ステンレス製) |
| EA992C-78 530x325mm 水切り網(ステンレス製) |
| EA992C-79 650x530mm 水切り網(ステンレス製) |
メイン画像
拡大
