品番 : EA992C-79
品名 : 650x530mm 水切り網(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 650×530mm | 目開 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 4mm | 網目サイズ | 約14×124mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 2.6kg |
| 用途 | 部品洗浄後の乾燥時等に。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/29 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-76 325x265mm 水切り網(ステンレス製) |
| EA992C-78 530x325mm 水切り網(ステンレス製) |
| EA992C-79 650x530mm 水切り網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA992C-78です。