品番 : EA992CD-12A
品名 : φ168mm じょうご(アルミ製)
仕様
| 直径 | 168mm | ノズル先端外径 | 44mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 仕様 | フィルターなし |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CD-11A φ137mm じょうご(アルミ製) |
| EA992CD-12A φ168mm じょうご(アルミ製) |
| EA992CD-13A φ195mm じょうご(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
