詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CD-13A

品名 : φ195mm じょうご(アルミ製)

仕様

直径 195mm ノズル先端外径 50mm
材質 アルミ 仕様 フィルターなし
追加説明
カタログ価格

2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA992CD-11A φ137mm じょうご(アルミ製)
EA992CD-12A φ168mm じょうご(アルミ製)
EA992CD-13A φ195mm じょうご(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top