品番 : EA992CE-5
品名 : 400x374x190mm かご(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 400×374×190(H) | 目開 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 2.5mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 1.36kg | ||
| 取っ手付 | |||
| 線径が太く重量のある大きめの部品に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CE-5 400x374x190mm かご(ステンレス製) |
| EA992CE-6 400x332x180mm かご(ステンレス製) |
| EA992CE-7 400x300x200mm かご(ステンレス製) |
