詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CE-7

品名 : 400x300x200mm かご(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 400×300×200(H) 目開 45mm
線径 2.5mm 材質 ステンレス(18-8)
重量 1.15kg
取っ手付
線径が太く重量のある大きめの部品に
追加説明
カタログ価格

7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/30 09:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0608ページ

代替品

EA992CE-6
  • 品番

    EA992CE-6

  • コメント

    サイズ:400×332×180(H)

バリエーション一覧
EA992CE-5 400x374x190mm かご(ステンレス製)
EA992CE-6 400x332x180mm かご(ステンレス製)
EA992CE-7 400x300x200mm かご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top