詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CE-52

品名 : 370x315x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ 370×315×150(H)mm 目開 4.33mm
線径 0.75mm メッシュ 5
重量 960g 材質 ステンレス(18-8)
バネ取手付き
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 08:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992CE-51 340x290x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CE-52 370x315x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CE-53 395x350x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top