品番 : EA992CE-53
品名 : 395x350x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 395×350×150(H)mm | 目開 | 4.33mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.75mm | メッシュ | 5 |
| 重量 | 1060g | 材質 | ステンレス(18-8) |
| バネ取手付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/23 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CE-51 340x290x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) |
| EA992CE-52 370x315x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) |
| EA992CE-53 395x350x150mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) |
