詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CF-11

品名 : φ100x100mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製)

仕様

サイズ φ100×100(H)mm 線径 0.8mm
目開 5mm メッシュ 4
重量 130g 材質 ステンレス(18-8)
ハンドルは折りたたみ式
追加説明 ●参考耐荷重・・・EA992CF-2・CF-13で約5kg 2010.05.12 0956
カタログ価格

4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CF-11 φ100x100mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製)
EA992CF-15 φ270x270mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top