詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CF-15

品名 : φ270x270mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製)

仕様

サイズ φ270×270(H)mm 線径 0.8mm
目開 5mm メッシュ 4
重量 850g 材質 ステンレス(18-8)
ハンドルは折りたたみ式
ハンドル2本付
追加説明 ●参考耐荷重・・・EA992CF-2・CF-13で約5kg 2010.05.12 0956
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/15 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CF-11 φ100x100mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製)
EA992CF-15 φ270x270mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top