詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CG-22

品名 : φ275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー)

仕様

サイズ(mm) φ275×118(H) 目開(mm) 1.41
メッシュ 14 線径(mm) 0.4
材質 ステンレス(18-8) カラー ブルー
HACCP対応商品
料理道具に使われるものです。
追加説明
カタログ価格

3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CG-2 φ180x 90mm ざる(ステンレス製/ブルー)
EA992CG-7 φ200x100mm ざる(ステンレス製/ブルー)
EA992CG-12 φ225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー)
EA992CG-17 φ250x109mm ざる(ステンレス製/ブルー)
EA992CG-22 φ275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー)
EA992CG-27 φ300x120mm ざる(ステンレス製/ブルー)
EA992CG-32 φ330x122mm ざる(ステンレス製/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top