品番 : EA992CG-27
品名 : φ300x120mm ざる(ステンレス製/ブルー)
仕様
| サイズ(mm) | φ300×120(H) | 目開(mm) | 1.41 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 14 | 線径(mm) | 0.4 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | カラー | ブルー |
| HACCP対応商品 | |||
| 料理道具に使われるものです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/30 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
