詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CG-71

品名 : 249x202x 35mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 249×202×35(H) 目開(mm) 3.34
線径(mm) 0.57 メッシュ 6.5
材質 ステンレス(18-8) 重量 190g
追加説明
カタログ価格

2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/30 08:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992CG-71 249x202x 35mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CG-72 268x206x 40mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CG-73 297x232x 50mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CG-74 323x253x 55mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CG-75 355x270x 55mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top