品番 : EA992CG-75
品名 : 355x270x 55mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 355×270×55(H) | 目開(mm) | 3.34 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 0.57 | メッシュ | 6.5 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 345g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 08:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
