品番 : EA992CH-14A
品名 : φ220/線径0.19mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
| サイズ | φ220×95(H)mm | 目開 | 0.44mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.19mm | メッシュ | 40 |
| 補強線径 | 0.39mm | 補強メッシュ | 14 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 0.19×40メッシュと0.39×14メッシュの2重構造品 | |||
| 熱洗浄にも優れています。 | |||
| ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 | |||
| サビに強いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/04/27 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CH-11A φ130/線径0.19mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製) |
| EA992CH-13A φ170/線径0.19mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製) |
| EA992CH-14A φ220/線径0.19mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製) |
| EA992CH-15A φ250/線径0.19mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
