詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CH-15A

品名 : φ250/線径0.19mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)

0.19×40メッシュと0.39×14メッシュの2重構造品です。

仕様

ざる径(mm) 250 目開(mm) 0.44
メッシュ 40 線径(mm) 0.19
補強メッシュ(mm) 14 補強線径(mm) 0.39
サイズ φ250×107(H)mm 材質 ステンレス(SUS304)
熱洗浄にも優れています。
ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。
サビに強いです。
追加説明
カタログ価格

4,030 (税抜)/ 4,433 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/03/12 23:31現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA992CH-14A φ220/線径0.19mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-15A φ250/線径0.19mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA992CH-15です。
  • ※画像はEA992CH-15です。
  • 40メッシュ
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top