品番 : EA992CL-15
品名 : φ250/0.20mm/40メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
仕様
サイズ | φ250×105(H)mm | ハンドル長 | 135mm |
---|---|---|---|
目開 | 0.44mm | メッシュ | 40 |
線径 | 0.2mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
フロント受け無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 85 (2024/05/25 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0636ページ |
代替品
|
拡大