品番 : EA992CN-1
品名 : 122mm スタッキングざる(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UH-33 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ122×48(H) | 線径(mm) | 0.45 |
| 目開(mm) | 1.13 | 材質 | 18-8ステンレス鋼 |
| 重量(g) | 70 | ||
| 使い勝手のよい片手ハンドル付きのザルです。 | |||
| 食材や麺類の水切り・スープこしなどに便利です。 | |||
| 積み重ねができて、すっきり収納できます。 | |||
| 丈夫で錆びにくいステンレス製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CN-1 122mm スタッキングざる(ステンレス製) |
| EA992CN-2 145mm スタッキングざる(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
