詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CN-2

品名 : 145mm スタッキングざる(ステンレス製)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UH-34
サイズ(mm) φ145×67(H) 線径(mm) 0.45
目開(mm) 1.13 材質 18-8ステンレス鋼
重量(g) 95
使い勝手のよい片手ハンドル付きのザルです。
食材や麺類の水切り・スープこしなどに便利です。
積み重ねができて、すっきり収納できます。
丈夫で錆びにくいステンレス製です。
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 18:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0610ページ
バリエーション一覧
EA992CN-1 122mm スタッキングざる(ステンレス製)
EA992CN-2 145mm スタッキングざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA922CN-1です。
  • ※画像はEA922CN-1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top