品番 : EA992CT-21
品名 : 6mm/360x360x90mm 角通し(小)
仕様
| 目合 | 6.0mm | サイズ | 360×360×90(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 枠:国産杉 網:亜鉛金網 |
||
| 四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。 | |||
| コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。 | |||
| 砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/18 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2483ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CT-21 6mm/360x360x90mm 角通し(小) |
| EA992CT-22 8mm/360x360x90mm 角通し(小) |
| EA992CT-26 6mm/415x530x90mm 角通し(中) |
| EA992CT-27 8mm/415x530x90mm 角通し(中) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA992CT-31 : 6mm/420x900x110mm 角通し(大/持ち手付) |
| 関連商品 | EA992CT-40 : 630x550x730mm 砂ふるい台 |
| 本体 | EA992CT-31S : 430x900x110mm角通し・ふるい台セット |
ウェブカタログ画像
拡大
