詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CT-26

品名 : 6mm/415x530x90mm 角通し(中)

仕様

目合 6.0mm サイズ 415(W)×530(D)×90(H)mm
材質 枠:国産杉
網:亜鉛金網
四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。
砂、石、豆等、少し多目の量をふるいたい場合に。
コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。
砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に
追加説明
カタログ価格

6,240 (税抜)/ 6,864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 12:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2483ページ
バリエーション一覧
EA992CT-21 6mm/360x360x90mm 角通し(小)
EA992CT-22 8mm/360x360x90mm 角通し(小)
EA992CT-26 6mm/415x530x90mm 角通し(中)
EA992CT-27 8mm/415x530x90mm 角通し(中)
ウェブカタログ画像
  • 写真の商品はEA992CT-21
  • 写真の商品はEA992CT-21

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top