品番 : EA992CV-2
品名 : 160x160x 46mm 洗浄ざる(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 160×160×46(H) | メッシュ | 12 |
|---|---|---|---|
| 目開(mm) | 1.62 | 線径(mm) | 0.5 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/30 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CV-2 160x160x 46mm 洗浄ざる(ステンレス製) |
| EA992CV-3 181x181x 47mm 洗浄ざる(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
