詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CV-3

品名 : 181x181x 47mm 洗浄ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 181×181×47(H) メッシュ 12
目開(mm) 1.62 線径(mm) 0.5
材質 ステンレス(SUS304)
積み重ね可能
耐食性に優れた鋼材を使用しています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/30 10:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992CV-2 160x160x 46mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CV-3 181x181x 47mm 洗浄ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッシュ数

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top