詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CV-23

品名 : φ250x250mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)

カタログ訂正

25/10/07 線径:(誤)0.95mm (正)0.8mm (9049 No.56,57)

仕様

サイズ 特中 サイズ φ250×250(H)mm
目開 5.5mm 線径 0.8mm
外枠線径 φ2.2mm 材質 ステンレス(SUS304)
重量 0.83kg
丸型
持ち手数:2
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 07:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CV-21 φ150x150mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
EA992CV-22 φ200x200mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
EA992CV-23 φ250x250mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
EA992CV-24 φ300x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
EA992CV-25 φ400x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top