品番 : EA992CV-24
品名 : φ300x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
仕様
| サイズ | 大 | サイズ | φ300×300(H)mm |
|---|---|---|---|
| 目開 | 5.5mm | 線径 | 0.95mm |
| 外枠線径 | φ2.2mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 1.3kg | ||
| 丸型 | |||
| 取っ手にスプリング付きです。持ち手数:2 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CV-21 φ150x150mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製) |
| EA992CV-22 φ200x200mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製) |
| EA992CV-23 φ250x250mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製) |
| EA992CV-24 φ300x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製) |
| EA992CV-25 φ400x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製) |
