品番 : EA992CV-31
品名 : 150x150x150mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)
仕様
| サイズ | 小 | サイズ | 150×150×150(H)mm |
|---|---|---|---|
| 目開 | 5.5mm | 線径 | 0.8mm |
| 外枠線径 | φ3mm | 内寸 | 142×142×146(H)mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 0.3kg |
| 角型 | |||
| 持ち手数:1 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
