詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CV-33

品名 : 250x250x250mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)

カタログ訂正

25/10/07 線径:(誤)0.95mm (正)0.8mm (9049 No.56,57)

仕様

サイズ 特中 サイズ 250×250×250(H)mm
目開 5.5mm 線径 0.8mm
外枠線径 φ4mm 内寸 238×238×248(H)mm
材質 ステンレス(SUS304) 重量 0.95kg
角型
持ち手数:2
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 07:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CV-31 150x150x150mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)
EA992CV-32 200x200x200mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)
EA992CV-33 250x250x250mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)
EA992CV-34 300x300x300mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)
EA992CV-35 400x400x300mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top