詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CV-41

品名 : 300x200x160mm 洗浄かご(ステンレス製)

仕様

サイズ 300×200×160(H)mm 下部サイズ 250(W)×160(D)mm
網目 10mm 線径 1.1mm
材質 ステンレス(SUS304) 重量 610g
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 10:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992CV-41 300x200x160mm 洗浄かご(ステンレス製)
EA992CV-42 340x260x160mm 洗浄かご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top