品番 : EA992CV-42
品名 : 340x260x160mm 洗浄かご(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 340×260×160(H)mm | 下部サイズ | 280(W)×205(D)mm |
|---|---|---|---|
| 網目 | 10mm | 線径 | 1.1mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 715g |
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/30 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CV-41 300x200x160mm 洗浄かご(ステンレス製) |
| EA992CV-42 340x260x160mm 洗浄かご(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
