品番 : EA992CZ-11
品名 : 150x25x0.18x0.125mm 試験用ふるい(ステンレス製
仕様
| サイズ(mm) | 150×25 | 目開(mm) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 0.125 | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/19 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0682ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA992CZ-40です。
