詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CZ-13

品名 : 150x25x0.125x0.09mm 試験用ふるい(ステンレス製

仕様

サイズ(mm) 150×25 目開(mm) 0.125
線径(mm) 0.09 材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

19,400 (税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/15 05:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0682ページ
バリエーション一覧
EA992CZ-1 150.0x25.0x1.0mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-2 150.0x25.0x0.85mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-3 150.0x25.0x0.71mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-4 150.0x25.0x0.6mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-5 150.0x25.0x0.5mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-6 150.0x25.0x0.425mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-7 150.0x25.0x0.355mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-8 150.0x25.0x0.3mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-9 150.0x25.0x0.25mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-10 150.0x25.0x0.212mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-11 150x25x0.18x0.125mm 試験用ふるい(ステンレス製
EA992CZ-12 150x25x0.15x0.10mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-13 150x25x0.125x0.09mm 試験用ふるい(ステンレス製
EA992CZ-14 150x25x0.106x0.071mm試験用ふるい(ステンレス製
EA992CZ-15 150.0x25.0x0.09mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-16 150.0x25.0x0.075mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-17 150.0x25.0x0.063mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-18 150.0x25.0x0.053mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-19 150.0x25.0x0.045mm 試験用ふるい(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA992CZ-40です。
  • ※画像はEA992CZ-40です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top