詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CZ-32

品名 : 200.0x45.0x0.85mm 試験用ふるい(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 200×45 目開(mm) 0.85
線径(mm) 0.50 材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0682ページ
バリエーション一覧
EA992CZ-31 200.0x45.0x1.0mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-32 200.0x45.0x0.85mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-33 200.0x45.0x0.71mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-34 200.0x45.0x0.6mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-35 200.0x45.0x0.5mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-36 200.0x45.0x0.425mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-37 200.0x45.0x0.355mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-38 200.0x45.0x0.3mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-39 200.0x45.0x0.25mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-40 200.0x45.0x0.212mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-41 200.0x45.0x0.18mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-42 200.0x45.0x0.15mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-43 200.0x45.0x0.125mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-44 200.0x45.0x0.106mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-45 200.0x45.0x0.09mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-46 200.0x45.0x0.075mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-47 200.0x45.0x0.063mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-48 200.0x45.0x0.053mm 試験用ふるい(ステンレス製)
EA992CZ-49 200.0x45.0x0.045mm 試験用ふるい(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA992CZ-40です。
  • ※画像はEA992CZ-40です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top