品番 : EA992CZ-47
品名 : 200.0x45.0x0.063mm 試験用ふるい(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 200×45 | 目開(mm) | 0.63 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 0.045 | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0682ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA992CZ-40です。
