品番 : EA992CZ-51
品名 : 0.125-1.0 mm 目詰り除去ハケ(ふるい用)
仕様
| 毛丈 | 37mm | 毛幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 154mm | 材質 | ナイロン |
| No.1は0.5mm以上の、No.2は0.425~0.125mmの網目に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/20 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0682ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CZ-51 0.125-1.0 mm 目詰り除去ハケ(ふるい用) |
| EA992CZ-52 0.106-0.02mm 目詰り除去ハケ(ふるい用) |
ウェブカタログ画像
拡大
